スターエム
超硬ALC座掘
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
ドリル/230、カッター/36
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
13
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1500以下
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75810962
80T-1355
13×55
55
¥
13,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75810971
80T-1360
13×60
60
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください