スターエム
超硬ALC座掘 ドリル
全長(mm)
230
サイズ
13
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
13
有効長(mm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75811005
80T-D130
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください