超硬P型座掘錐 カッター

超硬P型座掘錐 カッター - スターエム超硬P型座掘錐 カッター - スターエム超硬P型座掘錐 カッター - スターエム
全長(mm)66セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)六角軸13内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7581105728P-C55055六角軸136655
12,290
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
7581106628P-C60060六角軸136660
12,290
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
7581107528P-C65065六角軸136665
12,290
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする