スターエム
六角軸ショート下穴錐Bセット
セット内容
刃径Φ4、5、6mm 各1本入
サイズ
4・5・6
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
4・5・6
有効長(mm)
50・60・60
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75812931
75S-SB
¥2,680
¥
2,198
¥2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください