千鳥刃サイドカッター

千鳥刃サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)75穴径d(Φmm)31.75材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)15内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58233874SSV075X0303
18,400
取扱い終了
58233883SSV075X0353.5
18,400
取扱い終了
58233892SSV075X0404
17,000
取扱い終了
58233901SSV075X0454.5
15,000
取扱い終了
58233917SSV075X0505
15,000
取扱い終了
58233926SSV075X0555.5
14,500
取扱い終了
58233935SSV075X0606
14,500
取扱い終了
58233944SSV075X0656.5
16,100
取扱い終了
58233953SSV075X0707
16,100
取扱い終了
58233962SSV075X0757.5
16,100
取扱い終了
58233971SSV075X0808
16,100
取扱い終了
58233987SSV075X0858.5
17,500
取扱い終了
58233996SSV075X0909
17,500
取扱い終了
58234005SSV075X0959.5
17,500
取扱い終了
58234014SSV075X10010
17,500
取扱い終了
58234023SSV075X11011
19,000
取扱い終了
58234032SSV075X12012
19,000
取扱い終了
58234041SSV075X13013
21,100
取扱い終了
58234057SSV075X14014
21,100
取扱い終了
58234066SSV075X15015
23,200
取扱い終了
58234075SSV075X16016
23,200
取扱い終了
58234084SSV075X17017
27,000
取扱い終了
58234093SSV075X18018
27,000
取扱い終了
58234102SSV075X19019
32,600
取扱い終了
58234111SSV075X20020
32,600
取扱い終了
58234127SSV075X21021
34,400
取扱い終了
58234136SSV075X22022
34,400
取扱い終了
58234145SSV075X23023
36,300
取扱い終了
58234154SSV075X24024
36,300
取扱い終了
58234163SSV075X25025
38,800
取扱い終了
58234172SSV075X26026
39,600
取扱い終了
58234181SSV075X27027
39,600
取扱い終了
58234197SSV075X28028
42,600
取扱い終了
58234206SSV075X29029
42,600
取扱い終了
58234215SSV075X30030
42,600
取扱い終了
58234224SSV075X32032
45,500
取扱い終了
58234233SSV075X35035
45,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする