大日商
窯業サイディングカットソー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75814663
Y-80
80
14
20
1.6
窯業サイディング
¥
5,280
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75814672
Y-100
100
14
20
1.6
窯業サイディング
¥
5,390
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75814681
Y-110
110
16
20
1.6
窯業サイディング
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75814697
Y-125
125
18
20
1.6
窯業サイディング
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75814706
Y-160
160
24
20
1.8
窯業サイディング
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75814715
Y-180
180
26
20
1.8
窯業サイディング
¥
6,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください