大日商
サイディングカットソー
適合材
サイディング
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75814891
S-80
80
20
1.6
14
¥
6,930
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75814907
S-105
105
20
1
28
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75814916
S-110
110
20
1.8
20
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75814925
S-125
125
20
1.8
24
¥
8,690
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75814934
S-216
216
-
1.8
-
¥
18,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください