プラスモイストP(未滅菌タイプ)

プラスモイストP(未滅菌タイプ) - 瑞光メディカルプラスモイストP(未滅菌タイプ) - 瑞光メディカルプラスモイストP(未滅菌タイプ) - 瑞光メディカル
(4件のレビュー)

非常に優れた吸収力により、傷口からの過剰な滲出液を吸収(ドレナージ)します。
乾燥による傷口へのはりつきを防ぎ、優しく保護します。
スムーズに貼り替えることができ、交換時の痛みを大幅に軽減します。
傷口以外の皮膚がふやけにくく、かぶれなど皮膚トラブルが生じにくい構造になっています。
傷口の大きさ、形状に応じて自由にはさみでカットできます。
薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の傷口にフィットし、また傷口を圧迫しません。

タイプ未滅菌タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMPA00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(3枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75815686PA1A200×2508-2326-05
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75815695PA3A125×1258-2326-06
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75815695
2020-05-28
用途: 傷の保護
その他業種

在庫切らしていたので発送が早くて助かりました。商品説明の通りで気に入って使わせていただいております。

対象商品 : 75815695
2019-02-14
用途: 傷口の保護

前にケガをしたときはガーゼが傷口に貼りついて交換が大変だったが、これはさらっと剥がれるので痛くない。
傷口の滲出液を吸収してくれるのでドレッシングフィルムとの相性も良いと思う。
元のガーゼには戻れないくらい快適。

対象商品 : 75815695
2017-02-03
用途: 湿潤療法の際に

医学の知識があるため、湿潤療法の際に使用しようと購入しました。
価格もやすく、満足してます。
擦り傷に使うのはちょっともったいないかもしれませんw

対象商品 : 75815686
2014-08-08
用途: やけどや擦り傷などの治療に

ハイドロコロイド包帯 10cm幅×40cm巻と一緒に購入。
擦り傷ややけどなど、比較的浅い傷には湿潤療法が効果的ということが知れ渡り、各社がコロイドの絆創膏を出しています。
私も、激しく水ぶくれになった6cm位のやけどに同種の絆創膏を使用。傷が保護されているので痛みもなく、1週間もたたずに皮膚が再生しました。旧来の消毒&ガーゼでの治療であれば数週間はかかったと思います。そして痛みもひどかったでしょう。
あらためて効果を目の当たりにして、ちょっとしたキズにもこれを使おう!と心に決めました。ですが、薬局などで販売されているものは高い!
安価で惜しげなく使えるものを探していたところこの商品にたどり着きました。10%オフ対象商品のタイミングでポチ。家族で使用しており、有用性を実感しています。
もっと安価なものがよければハイドロコロイド包帯 10cm幅×40cm巻をおすすめしますが、傷に直接貼れないと書いてあるので(当方では問題ありませんでしたが)気にされる方はこちらを。いずれも十分なCPです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする