岡崎精工
ミディアムスクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
材質
超硬合金
刃数
4
ねじれ角(°)
右30
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
軸径d(Φmm)
刃長(mm)
刃長l(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58302666
SED4M-030
3
6
6
12
12
45
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58302675
SED4M-040
4
6
6
16
16
45
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58302684
SED4M-050
5
6
6
20
20
50
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58302693
SED4M-060
6
6
6
22
22
50
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58302702
SED4M-080
8
8
8
24
24
60
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58302711
SED4M-100
10
10
10
30
30
70
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58302727
SED4M-120
12
12
12
36
36
75
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください