ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート

ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート - 岡崎精工
材質超硬合金刃数4表面処理ノンコート内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58303743SEE4-030361045
4,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303752SEE4-040461245
5,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303761SEE4-050561550
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
58303777SEE4-060661550
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303786SEE4-080882060
7,200
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303795SEE4-10010102570
11,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303804SEE4-12012123075
14,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303813SEE4-16016163690
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303822SEE4-200202045105
50,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304005SEE4-14014123490
18,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304014SEE4-180181640100
34,700
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304023SEE4-220222046120
58,400
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304032SEE4-250252550120
67,900
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする