SPシリーズ スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート

SPシリーズ スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート - 岡崎精工SPシリーズ スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート - 岡崎精工
材質超硬刃数2表面処理OKコートねじれ角(°)右30内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58304626SPSED2A01042.54541
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
58304635SPSED2A015444541.5
1,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304644SPSED2A020464542
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
58304653SPSED2A025484542.5
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
58304662SPSED2A0306104563
2,100
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
58304671SPSED2A0406124564
2,200
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
58304687SPSED2A0506155065
2,400
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
58304696SPSED2A0606155066
2,400
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
58304705SPSED2A0808186088
4,100
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
58304714SPSED2A1001022701010
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
58304723SPSED2A1201225751212
8,500
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304811SPSED2A1401632901614
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304827SPSED2A1501632901615
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304836SPSED2A1601632901616
20,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304845SPSED2A18020401052018
35,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304854SPSED2A20020401052020
35,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304863SPSED2A22020401202022
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304872SPSED2A25025451202525
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする