曜日別特売

超硬ロウ付ロングスクエアエンドミル 2枚刃

超硬ロウ付ロングスクエアエンドミル 2枚刃 - 岡崎精工
材質超硬合金刃数2内容量1本
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58305536BED2L200F202055140
47,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58305581BED2L250F252570170
59,700
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58305633BED2L300F303285200
72,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58305651BED2L320F323285200
76,700
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58305685BED2L350F353285200
86,700
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58305737BED2L400F4032100215
104,800
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58305782BED2L450F4542100215
127,100
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58305834BED2L500F5042125240
154,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58305475BED2L140F141640110
27,100
取扱い終了
58305484BED2L150F151645115
27,600
取扱い終了
58305493BED2L160F161645115
29,300
取扱い終了
58305502BED2L170F172045125
29,800
取扱い終了
58305511BED2L180F182045125
30,400
取扱い終了
58305527BED2L190F192055140
30,400
取扱い終了
58305545BED2L210F212055140
34,300
取扱い終了
58305554BED2L220F222055140
34,300
取扱い終了
58305563BED2L230F232570170
40,900
取扱い終了
58305572BED2L240F242570170
40,900
取扱い終了
58305597BED2L260F262570170
45,000
取扱い終了
58305606BED2L270F272570170
46,200
取扱い終了
58305615BED2L280F282570170
46,200
取扱い終了
58305624BED2L290F293285200
51,300
取扱い終了
58305642BED2L310F313285200
54,700
取扱い終了
58305667BED2L330F333285200
61,900
取扱い終了
58305676BED2L340F343285200
61,900
取扱い終了
58305694BED2L360F363285200
69,600
取扱い終了
58305703BED2L370F373285200
69,600
取扱い終了
58305712BED2L380F383285200
69,600
取扱い終了
58305721BED2L390F3932100215
74,800
取扱い終了
58305746BED2L410F4132100215
84,800
取扱い終了
58305755BED2L420F4232100215
84,800
取扱い終了
58305764BED2L430F4332100215
90,900
取扱い終了
58305773BED2L440F4432100215
90,900
取扱い終了
58305791BED2L460F4642100215
95,000
取扱い終了
58305807BED2L470F4742100215
95,000
取扱い終了
58305816BED2L480F4842125240
110,600
取扱い終了
58305825BED2L490F4942125240
110,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする