ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
日立オートパーツ&サービス
【リビルト部品交換サービス】 オルタネーター(MR)
本品は、日立オートモティブシステムズ株式会社で定めた品質基準に基づいてコアを分解、修理して再生した信頼性の高いリビルト品です。
MRシリーズは交換可能な部品を殆ど交換している新品同様の商品です。
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、製造年月によっては適合しない場合がございますので、必ず純正番号を確認して下さい。
※リビルト部品に関しましては、適合の精度をより高めるため、純正番号以外に車検証に記載の車両情報(車種型式・類別型式・車体番号等)をお伺いする場合がございますので予めご了承下さい。
※コア(交換済み部品)の返却が必要となります。メーカー出荷日から2週間以内に返却無き場合コア代金を別途請求させていただきます。
※コアの返却は必ず付属の着払い伝票で返却して下さい。
※詳細は「
リビルト部品ご注文ガイド
」をご参照ください。
バスケットに入れる
222
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
適合車種
パーツNo.
車輌型式
エンジン型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75863961
LR145-701GB MR
23700KA020、23700KA021、23700KA031
ドミンゴ
23700KA020
KJ3
EF10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75863977
LR145-705 MR
23700KA320
レックス
23700KA320
KP1、2
EN05、EK23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75863986
LR145-706 MR
23700KA350
レックス
23700KA350
KP1、2
EN05、EK23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75863995
LR145-708B MR
23700KA540、23700KA541
ヴィヴィオ
23700KA540
KK3
EN07
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864004
LR145-709B MR
23700KA550、23700KA551
ヴィヴィオ
23700KA550
KK3
EN07
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864013
LR150-218 MR
2310003J00
サファリ
2310003J00
Y60
AP1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864022
LR150-410G MR
R20118300C、R20118300D、R20118300E
ボンゴ
R20118300C
SD29T、SD2AT
R2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864031
LR150-428S MR
2310043G04、2310043G06、2310043G08
キャラバン、サファリ、アトラス、ダットサン
2310043G04
E23、Y60、H40、F22、D21
TD23、TD27、TD42
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864047
LR150-430S MR
2310002N12、2310002N16、2310002N20
キャラバン、アトラス
2310002N12
E23、F22
TD23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864056
LR150-435S MR
2310011T10、2310011T13、2310011T16
アトラス
2310011T10
H40、F22
TD25、TD27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864065
LR150-443S MR
2310092G00、2310092G01
キャラバン、サファリ、アトラス、ダットサン
2310092G00
E23、Y60、F22、D21
TD23、TD27、TD42
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864074
LR150-449E MR
8941224884、8970739240、8970739241、8971876570、8971876571
エルフ
8941224884
NHR69、NKR69
4JG2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864083
LR150-450B MR
R2D118300A
ボンゴ
R2D118300A
SSF8V
RF
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864092
LR155-418B MR
8944527403
ファーゴ
8944527403
NWFR、/S62系
4FC1、4FD1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864101
LR155-420 MR
R2D318300A
ボンゴ
R2D318300A
SR2AM、SS28、SS28M
R2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864117
LR155-502E MR
8941782491、8941782493、8944816710
ジェミニ
8941782491
JT600
4EC1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864126
LR160-401C MR
2310018A00、2310018A01
サニー、パルサー
2310018A00
WSB11
CD17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864135
LR160-412G MR
R21318300B、R21318300C
ボンゴ、ブローニィ
R21318300B
SR2AV、P322
RF
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864144
LR160-421C MR
23100G5501、23100G5502
バネット
23100G5501
C22
LD20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864153
LR160-421F MR
23100G5503、23100G5504
バネットトラック
23100G5503
C22
LD20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864162
LR160-426S MR
2310043G05、2310043G07、2310043G09
キャラバン、ダットサン
2310043G05
E23、D21
TD23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864171
LR160-427S MR
2310002N13、2310002N17、2310002N21
キャラバン、アトラス
2310002N13
E23、F22
TD23
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864187
LR160-437S MR
2310006J01、2310006J02
サファリ
2310006J01
Y60
TD42
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864196
LR160-441G MR
RFB318300、RFB318300A
ボンゴ
RFB318300
SSF8V
R2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864205
LR160-442F MR
8970156361、8970156362、8970156363、8971255460
ジェミニ
8970156361
JT641F
4EE1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864214
LR160-446E MR
8970746110、8971347620、8971478510、8971876550
ビッグホーン
8970746110
UBS
4JG2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864223
LR160-447E MR
8970739230、8970739231、8971876580、8971876581
エルフ
8970739230
NHR69、NKR69
4JG2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864232
LR160-448E MR
8970393420、8970803280、8970803281、8971876590、8971876591
エルフ
8970393420
NHR69、NKR69
4JG2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864241
LR160-450 MR
R28218300
ボンゴ
R28218300
SS28V
R2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864257
LR160-451D MR
R2M418300A
ボンゴ
R2M418300A
SE28T
R2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864266
LR160-452D MR
R2M318300A
ボンゴ
R2M318300A
SE28T
R2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864275
LR160-502C MR
8972402701
エルフ、ピックアップトラック
8972402701
-
4JH1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864284
LR160-715 MR
2310053A00
サニー
2310053A00
B12
E15S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864293
LR160-728G MR
231007T400、231007T402、231007T403、231007T40A
ダットサン
231007T400
D21、D22
TD27T、QD32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864302
LR160-733 MR
23100VR900
セドリックバン
23100VR900
Y30
VG30E
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864311
LR160-745B MR
231005S900、231005S90A
ダットサン
231005S900
D22
ZD30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864327
LR165-707B MR
2310077A00
サニー、パルサー
2310077A00
B12、N13
GA15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864336
LR165-708E MR
2310050Y05、2310050Y08、231000E700、231000E701
サニーNXクーペ、サニー、パルサー、プレセア
2310050Y05
B13、N14、R10
GA15、16、SR18、20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864345
LR165-711C MR
2310086R00
アベニール
2310086R00
W10
GA16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864354
LR165-713B MR
2310072B00、2310072B01
マーチ、キューブ
2310072B00
K11、Z10
CG10、13
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864363
LR165-714 MR
23100AN000、23100AP000
マーチ、キューブ
23100AN000
K11、Z10
CG10DE、CG13DE
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864372
LR165-719B MR
231004M400、231004M40A
サニー
231004M400
B15
QG13DE
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864381
LR170-402F MR
23100V7203、23100V7204、23100V7205
セドリック/グロリア
23100V7203
Y31
RD28
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864397
LR170-404C MR
2310054A01、2310054A02、2310054A03
サニー、パルサー、ADバン
2310054A01
B13、N14、Y10
CD17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864406
LR170-406E MR
23100G5702、23100G5703
バネット
23100G5702
C22
LD20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864415
LR170-406F MR
23100G5700、23100G5701、23100G5704
バネットバン
23100G5700
C22
LD20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864424
LR170-407S MR
2310002N19、2310002N23
キャラバン
2310002N19
E23、24
TD23、27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864433
LR170-408S MR
2310002N14、2310002N18、2310002N22
キャラバン、アトラス
2310002N14
E23、24、F22
SD23、TD27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864442
LR170-412S MR
2310020N00、2310020N01、2310020N02
キャラバン
2310020N00
E23、24
TD27
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75864451
LR170-414E MR
2310006N02、2310006N03
キャラバン
2310006N02
E24
LD20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
自動車補修部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
LEDライセンスプレート
PIAA
税込
¥
1,318
¥
1,198
バスケットへ
RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG(レーシングギア)
税込
¥
12,078
¥
10,980
バスケットへ
RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG(レーシングギア)
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
ボールジョイント
555(スリーファイブ)
税込
¥
2,418
~
¥
2,198
~
4インチラウンド DR-C
IPF
税込
¥
26,378
¥
23,980
バスケットへ
4インチオクタゴン DR-ML
IPF
税込
¥
37,378
¥
33,980
バスケットへ
2灯式 レンズカット ヘッドランプ
IPF
税込
¥
12,078
¥
10,980
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン
税込
¥
5,498
¥
4,998
バスケットへ
ウォーターポンプ(スズキ)
アイシン精機
税込
¥
4,288
~
¥
3,898
~
撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
税込
¥
395
~
¥
359
~
グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用
モノタロウ
税込
¥
351
~
¥
319
~
エアーエレメント
UNION(ユニオン産業)
税込
¥
2,968
¥
2,698
バスケットへ
マフラー ステンレス一体型
大栄テクノ
税込
¥
29,678
~
¥
26,980
~
スタビライザーリンク
555(スリーファイブ)
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
ルームランプLEDバルブ 3chipSMD×12
AutoEDGE
税込
¥
1,758
¥
1,598
バスケットへ
ルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18
AutoEDGE
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
ルームランプLEDバルブ COBchip 35mm×40mm
AutoEDGE
税込
¥
2,748
¥
2,498
バスケットへ
T10ウェッジソケット 白
GB
税込
¥
78
¥
71
バスケットへ
T10ウェッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3
AutoEDGE
税込
¥
1,318
¥
1,198
バスケットへ
T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6
AutoEDGE
税込
¥
1,318
¥
1,198
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
自動車用品
自動車補修部品
リビルト部品交換サービス
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
3
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リビルト部品とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rebuilt/
参考になった
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オルタネーターのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/alternator_maintenance/
参考になった
2023-02-16
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
参考になった
2018-03-08
「自動車補修部品」にはこんなカテゴリがあります
フィルター・エレメント
ワイパー
ブレーキパッド・足回り部品
自動車用電球・バルブ
プラグ
ベルト・テンショナー
エンジンルーム内部品
排気系・内外装部品
リビルト部品交換サービス
シェアする
マイページ