岡崎精工
両頭くん Vフェイス型(CBN)
外径(mm)
150
厚さ(mm)
16
穴径(mm)
12.7
粒度
120
砥粒層の幅W(mm)
16
砥粒層の厚さX(mm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58326983
BGV1516B120
¥
48,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください