岡崎精工
レジンストレート ボス無しタイプ(CBN)
厚さ(mm)
13
粒度
180
砥粒層の幅W(mm)
13
砥粒層の厚さX(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58330501
BSA150313BX31.75
150
31.75
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58330526
BSA180313BX31.75
180
31.75
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58330544
BSA200313BX31.75
200
31.75
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58330553
BSA200313BX50.8
200
50.8
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください