レジンストレート ボス無しタイプ(DIA)

レジンストレート ボス無しタイプ(DIA) - 岡崎精工
厚さ(mm)13粒度150砥粒層の幅W(mm)13砥粒層の厚さX(mm)3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58330517BSA150313DX31.7515031.75
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58330535BSA180313DX31.7518031.75
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58330562BSA200313DX31.7520031.75
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58330571BSA200313DX50.820050.8
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする