曜日別特売

逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート

逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート - 岡崎精工
材質超硬合金刃数4表面処理ノンコート内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58331515SEE4TL-05054870
8,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
58331524SEE4TL-070761280
9,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
58331533SEE4TL-090981590
14,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58331542SEE4TL-110111018100
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58331551SEE4TL-140141220110
35,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58331567SEE4TL-180181628140
62,400
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58331576SEE4TL-220222032150
106,800
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする