アトムリビンテック
DS上框戸当り
取付けベースにより位置決めがしやすい上框付けの戸当りです。
角度の微調整ができます。
用途
一般住宅屋内用木製ドア
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(ベース)
ステンレス鋼
材質(バンパー)
合成ゴム
付属品
+皿木ねじ(3.5×20)×2本
内容量
1個
注意
※浴室には使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76006086
-
生地ヘアーライン
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006104
-
アンバー
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006095
-
生地ミガキ
¥
700
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください