アトムリビンテック
ISK 2号スライドマグネット
マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、 マグネットの位置調整が容易にできます(調整代3mm)。
付属品
+丸木ねじ(3.1×16)×2本
+皿木ねじ(2.4×13)×2本
材質
【本体ケース】ABS
【ストライク】鋼
サイズ
W
磁力
16.7N(1.7kgf)×2
内容量
1箱(60個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76006366
-
茶
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006375
-
白
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください