アトムリビンテック
NOMOS CS-2
(1件のレビュー)
用途
片開きドア用ノミ加工
材質
ステンレス鋼
付属品
+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合
MCS、MLY錠
シリーズ
NOMOS
調整範囲(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
リップ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76007005
CS-2
ヘアーライン
38
¥
1,100
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
76007014
CS-2
ヘアーライン
43
¥
1,100
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
76007023
CS-2
本金メッキ
38
¥
990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください