アトムリビンテック
NOMOS CS-2(親子ドア用ルーター加工対応)
用途
片開きドア用6Rルーター加工
材質
ステンレス鋼
付属品
+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本
適合
MCS、MLY錠
シリーズ
NOMOS
仕上
ヘアーライン
調整範囲(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リップ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76007041
CS-2
33.5
¥
1,300
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
76007032
CS-2
32
¥
700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください