アトムリビンテック
NOMOS MLY錠
材質
フロント/ステンレス鋼
付属品
+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別
空錠、間仕切錠、表示錠用
寸法(mm)
パックセット:51、スペーシング50
シリーズ
NOMOS
材質(ケース)
鋼
適合扉厚(mm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76007206
-
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください