アトムリビンテック
アームストッパー内付内開
(1件のレビュー)
掘込み加工の要らない面付けタイプです。ドアの内側取付、内開きようです。
用途
一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
+皿タッピンねじ4×25 6本
種別
内付内開
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
(ドア)100以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76008265
312型
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください