アトムリビンテック
アームストッパー高受
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途
一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
+皿タッピンねじ(4×25)×2本、+なべタッピンねじ(4×25)×3本
種別
高受
材質
ステンレス鋼
サイズ
232型
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
(ドア)100以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76008274
232型
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください