アトムリビンテック
アームストッパー面付
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途
一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
+なべタッピンねじ(4×25)×1本、+皿タッピンねじ(4×25)×4本
種別
面付
材質
ステンレス鋼
サイズ
312型
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
(ドア)100以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76008301
312型
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください