アトムリビンテック
アームストッパー堀込薄型
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのため、ドアは美しくすっきりと仕上がります。
付属品
+皿タッピンねじ4×25 4本
種別
彫込薄型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
(ドア)100以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76008317
312型
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください