曜日別特売

アウトセット引戸錠

アウトセット引戸錠 - アトムリビンテックアウトセット引戸錠 - アトムリビンテックアウトセット引戸錠 - アトムリビンテックアウトセット引戸錠 - アトムリビンテックアウトセット引戸錠 - アトムリビンテックアウトセット引戸錠 - アトムリビンテックアウトセット引戸錠 - アトムリビンテックアウトセット引戸錠 - アトムリビンテック
(1件のレビュー)

アウトセット引戸に最適な錠前です。
アウトセット以外の通常の引違い戸も施錠できます。

用途一般住宅屋内用木製引戸材質ストライク/ステンレス鋼材質(本体)亜鉛合金内容量1セット
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
仕上
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76008335OS-B0個室錠クローム28以上
12,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
76008344OS-B0個室錠WB28以上
12,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
76008353OS-B3表示錠パールゴールド28~40
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
76008362OS-B3表示錠クローム28~40
13,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
76008371OS-B3表示錠WB28~40
13,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
76008387OS-B2間仕切錠パールゴールド28~40
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
76008396OS-B2間仕切錠クローム28~40
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76008405OS-B2間仕切錠WB28~40
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76008326OS-B0個室錠パールゴールド28以上
16,500
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76008371
2021-12-31
用途: 引き戸の鍵
株式会社斉藤建築

トイレのリフォームで、ドアからアウトセット引き戸に変えました。開口部が狭かったので、目一杯開けたいと思い、採用しました。使いやすそうでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする