曜日別特売

後付けソフトクローズ FC-125セット

後付けソフトクローズ FC-125セット - アトムリビンテック後付けソフトクローズ FC-125セット - アトムリビンテック後付けソフトクローズ FC-125セット - アトムリビンテック後付けソフトクローズ FC-125セット - アトムリビンテック
(2件のレビュー)
付属品
+トラスタッピンねじ3.5×30 3本
+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
材質
化粧カバー/鋼
トリガー、取付用スペーサー/POM
セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質(本体)POM、ステンレス鋼内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76008782FC-125シルバー色セット
7,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
76008791FC-125白色セット
7,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
76008807FC-125黒色セット
7,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76008791
2019-10-24
用途: 玄関引き戸に取付
農・林・水産業

玄関の引き戸に取付ました。多少重くなりましたが数日で慣れてきました 田舎なので24時間無施錠ですが、しっかり閉まってくれるので野良猫の侵入防止になります。

2が参考にしています
対象商品 : 76008791
2018-01-28
用途: 引戸の開閉調整
建設業・工事業

取付用型紙が、付随していたので、作業がはかどった。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする