アトムリビンテック
薄扉用吊り車
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。
戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
仕様
金属ベアリング
付属品
+皿タッピンねじ(4×25)×2本
色
黒
材質(本体)
PBT、鋼
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76009823
AFD-2750-K
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください