ウッドアンカーCタイプ

ウッドアンカーCタイプ - アトムリビンテックウッドアンカーCタイプ - アトムリビンテックウッドアンカーCタイプ - アトムリビンテックウッドアンカーCタイプ - アトムリビンテックウッドアンカーCタイプ - アトムリビンテックウッドアンカーCタイプ - アトムリビンテックウッドアンカーCタイプ - アトムリビンテック
(1件のレビュー)

セットキャップボルト用のナットです。
ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。
外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。

材質亜鉛合金仕上クロメート内容量1セット(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76009832-M6×13M613Φ11Φ8
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
76009841-M6×20M620Φ11Φ8
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
76009866-M8×20M820Φ13Φ10
9,500
7,388
8,127(税込)
5日以内出荷
返品不可
76009884-4×7.4×10M410Φ7.4Φ5.6
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
76009857-M8×13M813Φ13Φ10
4,300
取扱い終了
返品不可
76009875-3/8×20W3/820Φ15Φ12
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76009832
2018-04-04
用途: テーブル脚のアジャスター取り付け

いつも、使わせていただいている、金物です。安価で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする