アトムリビンテック
エイト窓用調整器 面付型
用途
上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます
付属品
+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本
種別
面付型
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
(ドア)90以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76010006
U-3003HL
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください