曜日別特売

ケース鎌錠 T2 間仕切錠

ケース鎌錠 T2 間仕切錠 - アトムリビンテック

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。

材質
【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼
【エスカッション、サムターン】亜鉛合金
用途一般住宅屋内用木製引戸種別間仕切錠仕上WB適合扉厚(mm)30~40内容量1個
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76011047KV51-T2
11,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする