アトムリビンテック
シャトルブラケット 首下60mm
主に中間棚、可動棚などの下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
首下60mmのため、棚とパイプとの間隔がゆったりととれるタイプです。
付属品
フラットビス(M4×25)
材質
亜鉛合金
サイズ
Φ25用
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76011415
-
エンド
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
76011424
-
パス
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください