上部吊り車 SD-8000-K

上部吊り車 SD-8000-K - アトムリビンテック上部吊り車 SD-8000-K - アトムリビンテック上部吊り車 SD-8000-K - アトムリビンテック

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。

仕様金属ベアリング付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76011661SD-8000-Kダークブラウン
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
76011677SD-8000-Kホワイト
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする