曜日別特売

スーパーハイローS-HL

スーパーハイローS-HL - アトムリビンテックスーパーハイローS-HL - アトムリビンテックスーパーハイローS-HL - アトムリビンテックスーパーハイローS-HL - アトムリビンテックスーパーハイローS-HL - アトムリビンテックスーパーハイローS-HL - アトムリビンテックスーパーハイローS-HL - アトムリビンテックスーパーハイローS-HL - アトムリビンテック

先端が鋭くカッター割りになっているため、木部が割れずに楽に入っていきます。また、下穴をあける必要がありません。
ねじの山谷が深いため、強い締付け力を有します。
セットキャップカバー、ワッシャーがセットできます。併せてご使用ください。

材質仕上ユニクロ
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法M(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76012422-1箱(650個)4.0×42248.3Φ4422.6
11,050
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
76012431-1箱(1000個)4.0×32178.3Φ4322.6
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76012447-1箱(200個)4.5×90448.6Φ4.5903.3
13,000
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
76012456-1箱(800個)4.0×38178.3Φ4382.6
12,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
76012465-1箱(600個)4.0×45248.3Φ4452.6
10,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
76012474-1箱(300個)4.2×75358.3Φ4.2752.9
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76012483-1箱(200個)5.3×120609Φ5.31203.8
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
76012492-1箱(200個)5.3×105609Φ5.31053.8
20,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76012501-1箱(500個)4.0×50248.3Φ4502.6
10,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする