曜日別特売

ステンレスハンドル Φ8

ステンレスハンドル Φ8 - アトムリビンテックステンレスハンドル Φ8 - アトムリビンテックステンレスハンドル Φ8 - アトムリビンテックステンレスハンドル Φ8 - アトムリビンテックステンレスハンドル Φ8 - アトムリビンテックステンレスハンドル Φ8 - アトムリビンテック
材質ステンレス鋼付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×2本仕上生地HL有効ねじ深さ(mm)8取手取手内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76013077-150158
1,150
899
989(税込)
当日出荷
76013086-120128
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
76013095-9098
900
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする