アトムリビンテック
スライドマナイタラック
本体と上レールをワンタッチで着脱でき、左右の組替えが可能です。
セット内容
本体 1ヶ、上レール 1組、下レール 1組、トラスタッピンねじ3.5×14 4本
材質(本体)
鋼(PE塗装・白)
材質(ねじ部)
【トラスタッピンねじ】3.5×14:ステンレス鋼
材質(レール)
鋼(エポキシ粉体塗装・白)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76013707
WLS-10B
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください