アトムリビンテック
スライドラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ラック本体】80×415×345
【床付レール】80×428×32
仕上
【ラック本体】PEコーティング(白)
【床付レール】エポキシ粉体塗装(白)
付属品
ステンレストラスタッピンねじ(4×16)×4本
材質
鋼
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76013716
90-T
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください