システム家具、ユニット家具、ノックダウン家具等の組立て用ボルトです。サイズは20mm~70mmまでの9種類を用意してあります。ナットも様々な用途に対応できるように、セットキャップナット、ウッドアンカーCタイプ、Dタイプを揃えています。ボルト頭部には美装カバーが取り付けられるようになっています。工具は+-ドライバー、またはコインを使用できます。
一箱250本入り、がうちの仕事場にぴったりでコスト面で大助かりです。もちろん品質も優良。