ソフトクローズ上部吊り車 FC-292

ソフトクローズ上部吊り車 FC-292 - アトムリビンテックソフトクローズ上部吊り車 FC-292 - アトムリビンテックソフトクローズ上部吊り車 FC-292 - アトムリビンテックソフトクローズ上部吊り車 FC-292 - アトムリビンテックソフトクローズ上部吊り車 FC-292 - アトムリビンテック
(4件のレビュー)

戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。

仕様金属ベアリング付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76014023FC-292-K-HDG
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
76014032FC-292-K-Hホワイト
14,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76014032
2026-02-05
用途: 吊り戸に使用
その他業種

明け閉めかとても軽くて、閉める時に数センチ手前で減速、その後ゆっくり締まります。
ただ、あまり勢い良く閉めていると減速の際に負担がかかり、部品が割れて壊れました。
プラスチック製なので、できればストッパーに当たる部分は金属にして欲しい。
ま、不特定多数の人間が頻繁に明け閉めする環境で、数年間は大丈夫ではありました。

対象商品 : 76014023
2022-01-23
用途: 吊引戸で扉が半自動で閉めるようにしたいとき
アエオロ建設業・工事業

取付治具も同梱されており初心者も簡単に取替えることができるので、超お勧めです。
また吊引き戸は遮音性能が劣るため、少しでも扉が開いていないようにする必要があります。
そのようなときに、半自動で閉まる機構といえるこのソフトクローズシステムは非常に価値が高いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 76014023
2016-04-12
用途: 新築のアフターフォロー

既設の他メーカーのクローザーの交換に選びました。
造作の引戸だった為に想定した加重を超えてしまっていたようなので重量に耐えられるものを探していたところ、この製品にたどり着きました。
取り付けも簡単で満足ですが一緒に購入した部品についての取り扱い説明書の中に記載が無かったのでやや満足としました。

2が参考にしています
対象商品 : 76014023
2019-05-21
用途: この商品のレール注文について

沖縄県の離島からです。
モノタロウでこの吊り戸のパーツ全て揃えたくて買い物かごに一式揃えて
購入手続きへ入ろうとすると、レールが買えない。沖縄には送っていないそうだ。送料払うから買えるようにして下さい。レールだけ買えないとか辛すぎます。他で買えたからなんとかなったけどもう少し考えて下さい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする