アトムリビンテック
ツマミ NEW Cカット撮
材質
亜鉛合金
種類
つまみ
仕上
WBメッキ
有効ねじ深さ(mm)
10
内容量
1個
注意
※ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76014617
-
25
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76014626
-
22
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76014635
-
20
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76014644
-
18
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください