ハンガーレール

ハンガーレール - アトムリビンテックハンガーレール - アトムリビンテックハンガーレール - アトムリビンテック
(1件のレビュー)

上部にはハンガーを掛けることができ、スポンジ部には画鋲、ビスの固定が可能です。
壁や壁紙への負担を少なく、壁面を有効利用できます。

材質(キャップ)PS(白)材質(レール)PS発泡材(白)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76014872HAG-1200サイドキャップ×2、スポンジシート×1、+皿タッピンねじ(3.3×50)×41200
5,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76014881HAG-2200サイドキャップ×2、スポンジシート×1、+皿タッピンねじ(3.3×50)×62200
6,600
5,698
6,268(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76014872
2017-03-10
用途: 新築工事に使用
建設業・工事業

初めて購入しましたが、取付けも簡単で今後も使用していきたいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする