曜日別特売

引戸用調整ガイド FA-930-Y

引戸用調整ガイド FA-930-Y - アトムリビンテック引戸用調整ガイド FA-930-Y - アトムリビンテック
(4件のレビュー)

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。
上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。

用途一般住宅屋内用木製引戸仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm付属品+なべタッピンねじ4×50 1本形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76014942FA-930-Y
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76014942
2024-02-28
用途: 引き戸上部戸車の交換
卸売・小売業

既存が既に生産無しのDAIYASU製戸車904Bでしたが、この戸車に同形状のスペーサーを入れて交換し、問題無く交換出来ました。早い出荷対応で助かりました。

対象商品 : 76014942
2024-01-21
用途: 引き戸の修理
サービス業

動きが滑らかになり軽くなりました。購入してよかったです。

対象商品 : 76014942
2020-02-28
用途: 引き戸の調整

経年劣化したガイドを交換しました。スムーズになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 76014942
2018-02-26
用途: 屋内の引戸用
その他業種

商品の品番の選択をまちがえたため使用できなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする