曜日別特売

プッシュツマミ

プッシュツマミ - アトムリビンテックプッシュツマミ - アトムリビンテックプッシュツマミ - アトムリビンテックプッシュツマミ - アトムリビンテックプッシュツマミ - アトムリビンテックプッシュツマミ - アトムリビンテックプッシュツマミ - アトムリビンテックプッシュツマミ - アトムリビンテック
(2件のレビュー)

ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。
収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。

付属品
+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)
スペンサー(t=3 2ヶ)
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)種類つまみ適合扉厚(mm)20~38内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76015152AFD-505クロームメッキ
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
76015161AFD-505WBメッキ
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
76015177AFD-505パールニッケルメッキ
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
76015186AFD-505アンバー色塗装
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
76015195AFD-505黒ニッケルメッキ
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
76015143AFD-505LGメッキ
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76015177
2020-02-10
用途: 既存飾家具の破損の交換
電気・ガス・熱供給・水道業

取付穴径が21Φがプッシュ型からは見つからず 色々探して、見つかり助かりました

対象商品 : 76015161
2019-05-17
用途: 改修時に既存のつまみが破損していたので、交換パーツとして
有限会社小泉設計室

でっぱりが少なく、シンプルで良い商品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする