曜日別特売

ルミーナ転び止めA H30コーナー90°

ルミーナ転び止めA H30コーナー90° - アトムリビンテックルミーナ転び止めA H30コーナー90° - アトムリビンテックルミーナ転び止めA H30コーナー90° - アトムリビンテックルミーナ転び止めA H30コーナー90° - アトムリビンテック

台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。

付属品
支柱用ブッシュ×1
+丸木ねじ(4.1×32)×1本
材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76015974-クロームメッキ
1,000
939
1,033(税込)
当日出荷
76015983-本金メッキ
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする