ローラーコックス

ローラーコックス - アトムリビンテック

ローラーコックスは、樹脂引出し・樹脂トレイ・専用レールで構成され、規格化された引出しシステムです。
引出し本体には特殊配合のポリプロピレンを採用し、耐衝撃性ならびに帯電防止性に優れております。
前板(鏡板)を上下に調整(±2mm)することができます。
専用レールには、「はね返り防止」「引出し時のストッパー」「引込み時のストッパー」が設けられております。
引出しの着脱が簡単なため掃除が楽にできます。

材質特殊配合PPマットホワイト内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76016227NH1330A480×275.5(キャビネット幅300mm用)×130
5,200
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
76016245NH1345A480×407.5(キャビネット幅450mm用)×130
7,000
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76016211NH0830A480×275.5(キャビネット幅300mm用)×80
4,700
取扱い終了
返品不可
76016236NH0845A480×407.5(キャビネット幅450mm用)×80
5,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76016254NH0845B360×407.5(キャビネット幅450mm用)×80
5,000
取扱い終了
返品不可
76016263NH0830B360×275.5(キャビネット幅300mm用)×80
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする