アトムリビンテック
ロングハンドル ルシアート LH-01
材質(ハンドル)
アルミ押出材
材質(脚部)
亜鉛合金
有効ねじ深さ(mm)
10
取手
取手
内容量
1個
注意
※ネジは付属しておりません。
全6種類を絞り込む
寸法P(mm)
150
200
300
寸法L(mm)
161
211
311
サイズ
150
200
300
仕上
シルバー
ハンドル/シルバー、脚部/クローム
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76016656
LH-01
150
161
150
ハンドル/シルバー、脚部/クローム
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76016665
LH-01
200
211
200
ハンドル/シルバー、脚部/クローム
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76016674
LH-01
300
311
300
ハンドル/シルバー、脚部/クローム
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76016683
LH-01
150
161
150
シルバー
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76016692
LH-01
200
211
200
シルバー
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
76016701
LH-01
300
311
300
シルバー
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください