アトムリビンテック
扉反り矯正金具1型 メインBOX
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途
木製引戸(収納用)
材質
PA6
種別
6角ナット付
色
茶
寸法t(mm)
3.5
内容量
1個
注意
※ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76017112
-
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください