アトムリビンテック
壁付けガイド FG-880
仕上
【本体】クロメート
【カバー】黒
付属品
+皿タッピンねじ(4×20)×3本
材質
鋼、POM
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76017286
FG-880
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください