マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ

マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ - アロー(シュナイダーエレクトリック)マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ - アロー(シュナイダーエレクトリック)マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ - アロー(シュナイダーエレクトリック)マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ - アロー(シュナイダーエレクトリック)

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。

ホワイトグレー材質ボディ:ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)、後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)、銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
定格電圧(V)
信号線接点容量
使用電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75870891XVS14BMWDC12V:3/DC24V:8.51DC12/DC24電源電圧以上10mA以上DC10~15/DC19~29
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75870907XVS14GMW121.2AC120DC24V以上10mA以上AC108~132
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
75870916XVS14MMW121.2AC240DC24V以上10mA以上AC216~264
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする